スターエム
超硬座掘錐小口径ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
12
12
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811924
品番
28S-LD120
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
280
サイズ
12
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
200