スターエム
超硬座掘錐大口径(ドリルなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1本
刃先径(Φmm)
21
18
21
外径(Φmm)
80
75
80
85
90
95
70
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812073
品番
28L-2180
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、カッター/39
サイズ
21×80
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
21
外径(Φmm)
80
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
500~1000