※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
超硬座掘錐標準径 ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃先径(Φmm)
15
18
21
24
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812292
品番
28M-D150
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
普通鋼
全長(mm)
222
サイズ
15
シャンク径(Φmm)
丸軸10
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
170