※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃先径(Φmm)
21
15
18
21
24
外径(Φmm)
60
50
55
60
65
全長(mm)
ガイド/82、カッター/68
ガイド/150、カッター/36
ガイド/82、カッター/68
シャンク径(Φmm)
六角軸11
六角軸12
六角軸11
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812326
品番
28M-2160
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/82、カッター/68
サイズ
21×60
シャンク径(Φmm)
六角軸11
刃先径(Φmm)
21
外径(Φmm)
60
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500