58S-100 埋木錐(普通鋼) スターエム 75812755

58S-100 埋木錐(普通鋼) スターエム 75812755
58S-100 埋木錐(普通鋼) スターエム 75812755
58S-100 埋木錐(普通鋼) スターエム 75812755

埋木錐(普通鋼)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ10
内容量1個注文コード75812755品番58S-100
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74サイズ10シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75812755
2022-12-29
用途: 木工(幼児用家具)
建設業・工事業

他社の物を使ってましたがきれいな木栓がつくれなく、期待せずに試しに8mmを購入したところ切れ味が抜群でした。迷わず今回10mmを購入しました。

対象商品 : 75812755
2021-03-21
用途: DIY工作の表面仕上げの工程で
その他業種

ダボ穴埋めに同種の材から埋木を作るので見た目が綺麗に仕上がります。

対象商品 : 75812755
2019-12-15
用途: ダボ作成
サービス業

木の材質にもよるのだろうが、普通鋼でもわりとキレイにダボが作れた。

1が参考にしています
対象商品 : 75812746
2018-12-04
用途: 木の組立て
鳥山サービス業

木ネジの頭隠しに木目を合わせる為に使用。
使いやすい物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする