41X-080 六角軸しいたけビット スターエム 75812895

六角軸しいたけビット

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃先径(Φmm)8
内容量1本注文コード75812895品番41X-080
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です
6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です

用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75サイズ8シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75808591
2025-02-20
用途: 椎茸菌植菌
農・林・水産業

電気ドリルで切れが悪くなれば、インパクトドリルで使用出来た

対象商品 : 75812904
2021-09-27
用途: シイタケ栽培

スムーズに原木に種菌を植え付けることが出来ました。

対象商品 : 75812895
2020-04-06
用途: シイタケ菌の植え付け作業
市川工房その他業種

切れ味抜群です。100V用のドリルでなくとも充電式のドリルでも
作業が可能でした。またお願いします。

対象商品 : 75812922
2016-07-05
用途: きのこの駒打ち作業に。
農・林・水産業

きのこの榾木に食い込み過ぎ、ストッパーの改良をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする