70X-060 六角軸ダボ錐 スターエム 75812956

六角軸ダボ錐

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)5.5
全長(mm)52
有効長(mm)6
内容量1本注文コード75812956品番70X-060
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
全長(mm)52サイズ6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)5.5有効長(mm)6適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下実径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする