曜日別特売
R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728
R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728
R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728
R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728
R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728
R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728
R-245-300P 箱入りレジ袋(乳白タイプ) アルフォーインターナショナル 75813728

箱入りレジ袋(乳白タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300枚)
サイズ(号)45
幅(mm)440(300+140)
高さ(mm)530
内容量1箱(300枚)注文コード75813728品番R-245-300P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大容量でも1枚ずつの取り出しがしやすい箱入りレジ袋です。横置き、縦置き自由自在で狭いスペースにもストックしやすいです。箱デザインのカラーでサイズも分かりやすいです。

用途業務用(レジ廻りや仕分け作業に)、ご家庭のキッチン周りに。厚さ(mm)0.023サイズ(号)45幅(mm)440(300+140)高さ(mm)530マチ(mm)140材質ポリエチレン(HD)乳白色耐冷温度(℃)-30
注意
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※火気には近づけないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする