曜日別特売
W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604

 

W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604
W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604
W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604
W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604
W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604
W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604
W-781 BR-Z MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ) MAG(ノア精密) 75814604

MAG電波掛時計 桔梗(キキョウ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75814604品番W-781 BR-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプルで美しい木枠風のフレーム塗装でどんな場所にも馴染みのよい電波掛け時計です。カチコチとしっかりと時を刻むステップ秒針は日中は正しい時間が読みやすく、音が気になる夜間には秒針が停止する仕様なので、運針音が耳につくこともなくゆっくりお休みいただけます。

電波時計〇時刻自動修正表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53質量(g)630電池単3×1(別売)種類掛け時計タイプステップ秒針機能夜間秒針停止機能(22:00~6:00)ブラウンアズワン品番65-1845-15

商品説明動画

【知育時計】保育園・幼稚園・小学生のパパママへ 時計の読み方を楽しく学べる MAG(マグ) 知育時計お風呂でよ~める
【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 家のリビング
その他業種

安さで購入しました(電波時計)です。とても時間が正確で満足しています
直径25㎝の物が有れば良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする