大日商
石膏ボード切り抜きビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75815363
品番
SK-6
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6.35
材質
超硬
全長(mm)
94
刃長(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応