曜日別特売
- リーダーカット綿 日進医療器 75815512

リーダーカット綿

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25g)
寸法(mm)40×40
内容量1袋(25g)注文コード75815512品番-
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。
ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。
肌に優しい、潤い成分配合。

材質綿100%寸法(mm)40×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27BX00110000007医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815512
2018-03-10
用途: 日常の顔の手入れ、

カットは良く出来ているが、量が少なすぎる。もしかしてカットしすぎ
大きめで量を増やして欲しい。

対象商品 : 75815537
2016-12-29
用途: 皮膚の消毒

使用感が良く、コストパフォーマンスも良いと思います。また、カットして4cm×4cmにして使用することも出来ます。

対象商品 : 75815546
2014-03-06
用途: アルコール消毒
湯浅町しいたけ企業組合

とってもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする