- リーダーコットン球 日進医療器 75815573

- リーダーコットン球 日進医療器 75815573
- リーダーコットン球 日進医療器 75815573
- リーダーコットン球 日進医療器 75815573

リーダーコットン球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(12g)
内容量1袋(12g)注文コード75815573品番-
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。
ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。
肌に優しい、潤い成分配合。

材質綿100%径(Φmm)14医療・介護用品セレクション14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815573
2019-04-15
用途: 鼻血

ティッシュを詰めるよりも、密閉性がある。目立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする