曜日別特売
10598-0045 Uバンド アカギ 75815783

10598-0045 Uバンド アカギ 75815783
10598-0045 Uバンド アカギ 75815783

Uバンド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25A
寸法P(mm)48
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード75815783品番10598-0045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。

用途SGP管用。寸法C(mm)25寸法H(mm)54.5寸法P(mm)48寸法S(mm)40.5寸法t(mm)2呼び径(A)25Aねじ径W3/8種類Uバンド呼び径(B)1表面処理電気亜鉛めっき仕上適合管外径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815887
2022-03-28
用途: 鋼管の固定に使用
建設業・工事業

バンドは手で簡単に変形できるのでボルト穴の位置決めをあまりシビアに考えずに済むので、数ミリずれても固定できる。

2022-02-28
用途: 除雪機修理用
その他業種

除雪機修理(改造)用に購入しました。普通のUボルトを探していた所 偶然この製品を見付けました。 幅が広く締めた時パイプへのダメージが少なくてすみ良い製品を見付けました。

対象商品 : 75815801
2021-07-04
用途: スライド型パイプ構造タワーに
株式会社THK不動産業

伸縮するタワーの支柱スライド部の隙間に問題無く挿入固定出来る厚さが8mm以内ですのでt=2mmは
余裕を持って使用出来ます。通常のUボルトだとΦ約5.5mmはあるので余裕が有りません。

対象商品 : 75815853
2021-05-02
用途: 塩ビパイプの吊り下げ固定

キャンピングトレーラーの排水タンクとして大口径の塩ビパイプをフレーム下に吊り下げるために使用しました。安価な割に強度も不安がなく必要十分で満足です。

対象商品 : 75815783
2017-08-16
用途: 金属パイプの仮固定

パイプの中にシャフトを通して先端パーツを回転させるテストに使用。Φ32のパイプだがしっかりと固定できそう。対環境性テスト中なので現在のところ☆4つです。

対象商品 : 75815817
2015-12-04
用途: 防風板と支柱の押え

ボルト長さ心配でしたが18mmの板を押えられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする