曜日別特売
15956-0035 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15956-0035 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816036
15956-0035 ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ 75816036

ステンセットフロアーナット付きプレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20A
適合管外径(Φmm)27.2
寸法H(mm)120H
内容量1個注文コード75816036品番15956-0035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。

寸法E(mm)63寸法H(mm)120H寸法L(mm)138寸法P(mm)118材質SUS 304製呼び径(A)20A適合管外径(Φmm)27.2種類フロアーバンドレベル(mm)20~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75816106
2022-02-04
用途: 配管の支持
建設業・工事業

造りがしっかりしてるのでレベル支持は元より本管をしっかりと支持出来ます。ただ太物を支持する場合は取り付け穴径がビス程度なので拡大してアンカーで取り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする