三和[店舗什器・備品]
ハーフタオル(洗車タオル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1箱(60枚)
色
ブルー
注文コード
75817998
品番
SMJ181-01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただける鮮やかな色合いのタオル。
色
ブルー
材質
コットン
寸法(mm)
約340×500
質量(g)
675/打(180匁)
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200