三和[店舗什器・備品]
約625g/枚(2000匁)業務用大判バスタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ダークブラウン
ダークブラウン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75818314
品番
VN2000DB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ホテル業務用仕様
何度洗濯しても、長くご使用いただける高品質
用途
エステや美容施設に
色
ダークブラウン
材質
コットン
寸法(mm)
約1000×2000
質量(g)
7500/打
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200