三和[店舗什器・備品]
不織布パッケージ用巾着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
アプリコット
パステルオレンジ
チョコレート
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75820396
品番
3023-2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
広い底マチが付いたミニ巾着。
用途
菓子用パッケージやお弁当袋に。
色
アイボリー
材質
不織布70g/m
2
寸法(mm)
300×230
マチ(mm)
底マチ:160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200