曜日別特売
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606

OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606
OTTER 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ 75820606

300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード75820606品番OTTER
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース
※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください
幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計
※スタンド使用時の最大突起部含む寸法
トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み
SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み
縦置き用スタンド付属
USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載
「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド保証期間1年間仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする