【どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、11.6型のフルHD解像度のモバイルモニターです。】
「LCD Full HD 11.6型 マルチ液晶モニター IPS方式 ノングレアパネル モバイル&デスクトップ ダブルスタンバイ」
【「新しい作業様式」にベストマッチ】
本商品は、デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。
また、付属のスタンドを装着すれば、11.6 型のデスクトップモニターとしても使用できます。
【モバイルと据え置きのダブルスタンバイ】
本製品は、外出先でのノートパソコンだけでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅アップできます。
モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、使用用途に合わせて11.6型モニターとしてお使いいただけます。
【ケーブル1本で画面拡張 様々な用途の接続方法で映像を出力】
本製品は、「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。
電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。
また、専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。
※パソコンに映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応のUSB Type-Cポートが必要です。
※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。
※その他、給電が足りない場合は付属の専用USB-ACアダプタをご使用ください。
【「モバイル用ケース」装着でモニターを持ち出す】
本製品は、付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。
ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を2段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。
【「デスクトップ用スタンド」装着で据え置きスタイルを実現】
本製品は、VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。
また、それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。
一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。
【作業効率を上げる11.6型サイズ】
液晶サイズは、11.6型ディスプレイを採用しています。
高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。
【鮮やかな発色のIPS方式フルHD液晶パネルを搭載】
本製品は、広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
【ゲームデバイスを接続する】
HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。
モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。
※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。
【薄型&軽量設計 / デュアルスピーカー内蔵】
本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しました。
このことから本体厚さはわずか10mmに抑え、重量685gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。
本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。
2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。
デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
※液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドット)が存在することがあります。 また角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは製品の欠陥や故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。