ルーメン
がっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821263
品番
TA-S2C01WH
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
素材
アルミ/プラスチック/ゴム
保証期間
3か月
仕様
●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1
RoHS指令(10物質対応)
対応