曜日別特売
TPB-110B55-K50 ストレートライト タカラ 75821349

 

TPB-110B55-K50 ストレートライト タカラ 75821349
TPB-110B55-K50 ストレートライト タカラ 75821349
TPB-110B55-K50 ストレートライト タカラ 75821349
TPB-110B55-K50 ストレートライト タカラ 75821349

ストレートライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75821349品番TPB-110B55-K50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

命を守る「光」。二次災害を防ぐ防災照明です。災害現場や災害仮設避難所用として使用できる移動式のスタンド照明になります。超軽量設計、角度調整機能、調光機能があり、緊急災害時の現場で簡単持ち運び、即使用可能です。

用途災害現場、災害仮設避難所用の夜間用照明に。緊急災害時の仮設照明に。全光束(Lm)13000消費電力(W)110電源タイプ電源コード式防塵防水性能IPX5高さ(mm)三脚最大:3250質量(g)850(光源のみ)入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)30000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40使用場所災害現場、災害仮設避難所用、緊急災害時収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:160×160×1260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ストレートライト TPB-110B55-K50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする