- エクセル No.4310 ヘアダイクロス 丸福商会 75822049

エクセル No.4310 ヘアダイクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード75822049品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードサイズの袖無ヘアダイクロス。

ブラック首廻り(cm)52材質ナイロン100%長さ(cm)150幅(cm)125前身丈(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする