大東電機工業
スライヴ 535Z-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
バイオレット
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75824018
品番
2mm刃付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
コード式タイプ
パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。
長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。
高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)
250
ストローク数(回/分)
High:約1800、Low:約1550
コード長さ(m)
2.5
付属品
オイル、ブラシ
色
ブラック