Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75824833
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さを測れる目盛り付きコーム。
全長(mm)
250
材質
ポリエーテルイミド
色
ブラック
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
クシ幅:129