- カトレア No.4006 ソブール子供刈布 カトレア本舗 75826118

カトレア No.4006 ソブール子供刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
イエロー
内容量1枚注文コード75826118品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シワ加工でソフトな肌触りの刈布です。

イエロー首廻り(cm)40材質ポリエステル長さ(cm)150幅(cm)136前身丈(cm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする