- カトレア No.6024 ライトフェザーロング刈布 カトレア本舗 75826215

カトレア No.6024 ライトフェザーロング刈布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード75826215品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソフトで薄くて軽く着心地がいい、おすすめの刈布。
制電性繊維糸が織り込まれているため、毛落ちが良いです。

ホワイト首廻り(cm)56材質ポリエステル長さ(cm)200幅(cm)145前身丈(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする