付属品ヘッドバンド幅(mm)60高さ(mm)45質量(g)約54(ヘッドバンド、電池除く)奥行(mm)39(最大値)角度(°)ヘッド部可動:90使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)光源色白色LED×1灯/COBLED×2灯アズワン品番65-2322-33明るさ(Lm)中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10防水性IPX4(防沫形)連続点灯時間(時間)中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2