曜日別特売
TPGBR-2 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBR-2 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836311
TPGBR-2 TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション 75836311

TPEダンパー (ラジアル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)5.6
寸法D(mm)37
許容荷重(N)常用時/330
内容量1個注文コード75836311品番TPGBR-2
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,943
販売価格(税別)
1,766

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。

寸法D(mm)37寸法D1(mm)緊急停止時/50寸法L(mm)31.8寸法L1(mm)緊急停止時/10.4寸法W(mm)19寸法d(mm)5.6寸法d1(mm)9.7仕様長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。形状丸形質量(g)10使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴最大荷重(N)緊急停止時/890許容運動エネルギー(J)常用時/330、緊急停止時/5.1許容荷重(N)常用時/330色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする