CWN32AX16 ウイングノブ イマオコーポレーション 75838366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWN32AX16 ウイングノブ イマオコーポレーション 75838366
CWN32AX16 ウイングノブ イマオコーポレーション 75838366

ウイングノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)16注文コード75838366品番CWN32AX16
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

寸法D(mm)32寸法D1(Φmm)12寸法G(mm)6寸法H(mm)16.5寸法L(mm)16寸法S(mm)3.5ねじの呼びM6材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)S10C取付長(mm)16取付部おねじ質量(g)9種類ウイング形使用温度範囲(℃)-30~130表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック寸法MM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする