FLR35X4-1000 ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション 75838813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLR35X4-1000 ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション 75838813
FLR35X4-1000 ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション 75838813

ウェアストリップ(フラットレール)

(3件のレビュー)
13日以内出荷返品不可特別運賃13日以内出荷とは
寸法t(mm)4
寸法W(mm)35
ロール長さ(m)1
内容量1個注文コード75838813品番FLR35X4-1000
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,035
販売価格(税別)
941
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法t(mm)4寸法W(mm)35質量(g/m)132ロール長さ(m)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: チェーンスライダーとして

耐久性、滑り共に満足はしています。色が黒色があったらベスト。黒を作ってください。

対象商品 : 75838533
2022-05-24
用途: バイクのチェーンスライダーとして代用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーンスライダーの代用として購入。
取り付けはまだですが、品質も柔軟性も良さそうです。幅も様々ラインナップされていて助かりました。

対象商品 : 75838612
2016-06-25
用途: 管理機に代替チェーンガイドとして使用

加工しやすく正常に機能しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする