曜日別特売
EBG50-SOFT-GR EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 75839766

EBG50-SOFT-GR EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 75839766
EBG50-SOFT-GR EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 75839766
EBG50-SOFT-GR EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション 75839766

EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径MM8×1.25注文コード75839766品番EBG50-SOFT-GR
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。

ねじ径MM8×1.25寸法L(mm)-質量(g)85タイプメネジ使用温度範囲(℃)0~80寸法A(mm)-寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅材質(オネジ)-材質(センターキャップ)ポリプロピレン表面処理(オネジ)-表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75839687
2021-06-03
用途: 工具の持ち手として
その他業種

工具(カンナ)の持ち手として取りつけて使用したところ、作業が大変やり易くなりました。グリップがあることで支える力が減りその分引くことに力が使えるので効率よく作業が出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする