EP25X6 エンドプレート イマオコーポレーション 75839906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP25X6 エンドプレート イマオコーポレーション 75839906
EP25X6 エンドプレート イマオコーポレーション 75839906

エンドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法t(mm)6
寸法W(mm)25
内容量1個注文コード75839906品番EP25X6
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥640
販売価格(税別)
582
ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g)6寸法t(mm)6寸法W(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする