曜日別特売
QLSCH32 カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション 75845235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLSCH32 カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション 75845235
QLSCH32 カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション 75845235

カムサイドクランプ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)620
内容量1個注文コード75845235品番QLSCH32
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。

寸法A(mm)19寸法H(mm)32寸法H1(mm)27寸法H2(mm)18寸法H3(mm)18寸法H4(mm)18寸法H5(mm)8寸法L(mm)51寸法L1(mm)51.5寸法L2(mm)48寸法L3(mm)20寸法L4(mm)13寸法L5(mm)3寸法P(mm)60寸法P1(mm)30寸法R(mm)63寸法W(mm)75寸法W1(mm)45寸法W2(mm)15トラスコ品番433-9886質量(g)620寸法d(Φmm)6.6ねじ径MM4×0.7-6Lねじ径M1M4×0.7-5L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜レバー荷重(N)150クランプストローク(mm)1.6カムレバー品番QLCA-06材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする