※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
60
80
車輪径D(Φmm)
50
50
60
80
取付高(mm)
66
66
83
104
取付高H(mm)
66
66
83
104
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845366
品番
CAC7-050FBL
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,025
販売価格(税別)
¥
932
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
66
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
160
車輪幅(mm)
20
ねじ径
M10用
寸法A(mm)
24
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
35
取付高H(mm)
66
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
50
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪