CAC7-060CBL キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション 75845411

キャスタ(C7シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)60
取付高(mm)83
ねじ径M12×1.75
許容荷重(N)500
内容量1個注文コード75845411品番CAC7-060CBL
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,750
販売価格(税別)
1,591

ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。

車輪径(Φmm)60許容荷重(N)500ねじ径M12×1.75取付高(mm)83材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー質量(g)290車輪幅(mm)24寸法A(mm)21ストッパーなし寸法d1(mm)41寸法Lf(mm)25材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする