イマオコーポレーション
キャスタ(C7シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
80
50
60
80
取付高(mm)
104
66
83
104
ねじ径
M12×1.75
M8×1.25
M12×1.75
許容荷重(N)
550
350
500
550
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845481
品番
CAC7-080CBL
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,006
販売価格(税別)
¥
1,824
バスケットに入れる
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(N)
550
ねじ径
M12×1.75
取付高(mm)
104
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
質量(g)
390
車輪幅(mm)
24
寸法A(mm)
25
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
41
寸法Lf(mm)
25
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪