曜日別特売
CAE2-080FBF キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション 75845542

キャスタ(E2シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)80
取付高(mm)107
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード75845542品番CAE2-080FBF
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)80取付高(mm)107材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック質量(g)680車輪幅(mm)25ねじ径M12用寸法A(mm)39寸法d1(mm)73寸法R(mm)120材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする