CAF5-100SSF キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション 75846172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAF5-100SSF キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション 75846172
CAF5-100SSF キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション 75846172

キャスタ(F5シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(N)2000
取付高(mm)128
内容量1個注文コード75846172品番CAF5-100SSF
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)100許容荷重(N)2000取付高(mm)128材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー質量(g)1080車輪幅(mm)30寸法L(mm)85寸法A(mm)35寸法W(mm)100寸法R(mm)120寸法P1(mm)45寸法P2(mm)60取付高H(mm)128寸法S1(mm)75寸法S2(mm)80材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ車輪径D(Φmm)100材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴W1(mm)9車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする