※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
キャスタ(F8シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
65
80
100
125
150
取付高(mm)
128
100
107
128
156
188
車輪幅(mm)
30
30
38
45
質量(g)
610
520
535
500
555
610
850
790
1570
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846495
品番
CAF8-100FBL-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ポリアミド・ホワイト
質量(g)
610
車輪幅(mm)
30
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
35
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
73
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SUS304
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪