CAF8-125FBL-SUS キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション 75846592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAF8-125FBL-SUS キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション 75846592
CAF8-125FBL-SUS キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション 75846592

キャスタ(F8シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)156
車輪幅(mm)38
質量(g)790
内容量1個注文コード75846592品番CAF8-125FBL-SUS
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)125取付高(mm)156材質(車輪)ポリアミド・ホワイト質量(g)790車輪幅(mm)38ねじ径M12用寸法A(mm)37ストッパーなし寸法d1(mm)73材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SUS304材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする