曜日別特売
CA-215-P キャリア ハンドル イマオコーポレーション 75847292

CA-215-P キャリア ハンドル イマオコーポレーション 75847292
CA-215-P キャリア ハンドル イマオコーポレーション 75847292

キャリア ハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)132
内容量1個注文コード75847292品番CA-215-P
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
質量(g)132許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック材質(インサートカバー)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75847292
2024-03-19
用途: 通勤カバンの修理
その他業種

物は良いのだけれど、取り付けネジが入っていません。 (ビニール袋に入れて封印されているため、メーカー出荷の段階からネジ無しの出荷と思われます)
ネジぐらいは入れておいて欲しかった。 5Mサラネジが、別途必要です。

対象商品 : 75847292
2021-03-02
用途: 壊れたスーツケースの修理用品に。
サービス業

とても頑丈な商品でした。
料金的にも全く申し分なしです。

対象商品 : 75847283
2019-11-16
用途: 革の鞄の取ってに使用しました。
PRO SHOP REOⅡ卸売・小売業

かなり古い敗れかかった革の取っての代わりに取り付けましたが、取り付けはビスですので、元々のリベットをドリルでもんで取り外し、皿ねじを厚みに応じた長さをホームセンターで購入して取り付けました。穴から穴の寸法をちゃんとした適応寸法でないとハンドルカバーがたるんでしまします。革製品とは違い耐久性もあり安価でとても良い製品でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 75847292
2018-06-29
用途: makitaシステムボックスのハンドル
サービス業

makitaシステムボックスを縦型で持ち運びするために、裏に補助ステイを当てて取り付けた。

1が参考にしています
対象商品 : 75847292
2015-10-23
用途: 修理

キャリーバックの壊れたハンドルを直そうと探していたところ寸法がピッタリのモノが見つかりました。
おかげで見違えるようにきれいに直りました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする