イマオコーポレーション
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75847301
品番
QZSD-C6-B
参考基準価格(税別)
¥349,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ホルダの着脱は六角レンチで行います。
締付け(戻し)は半回転以下で完了します。
アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)
5200
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
30
許容締付トルク(N・m)
100
材質(カムシャフト)
SCM435
表面処理(カムシャフト)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(カムシャフト)
焼入焼戻
熱処理(本体)
浸炭焼入