曜日別特売
QZSD-C6-H クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーション 75847317

QZSD-C6-H クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーション 75847317
QZSD-C6-H クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーション 75847317

クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75847317品番QZSD-C6-H
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。
CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。

質量(g)1300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(プルボルト)SCM435表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜熱処理(プルボルト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする