曜日別特売
SKPAR09-20 クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション 75848394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKPAR09-20 クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション 75848394
SKPAR09-20 クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション 75848394

クランプ プレート (エア操作)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)288
内容量1個注文コード75848394品番SKPAR09-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。
エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。

材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)288寸法d(Φmm)20(H7)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
注意
※適合するスリーブやシャフトを挿入しない状態で、エア圧をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする