MVAC110CS18 クランプセット イマオコーポレーション 75848421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVAC110CS18 クランプセット イマオコーポレーション 75848421
MVAC110CS18 クランプセット イマオコーポレーション 75848421

クランプセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(2個)注文コード75848421品番MVAC110CS18
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法H(mm)25寸法H1(mm)23寸法H2(mm)9寸法H3(mm)9寸法L(mm)50寸法L1(mm)20寸法L2(mm)6寸法W(mm)30質量(g)660寸法M(mm)M8×1.25-40LT溝幅18用表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする