GK30A×40N グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション 75848805

GK30A×40N グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション 75848805
GK30A×40N グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション 75848805

グリルノブ(おねじ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM6
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)31
取付長(mm)40
内容量1個注文コード75848805品番GK30A×40N
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。

寸法H(mm)24寸法S(mm)11.5寸法L(mm)40質量(g)19寸法D(Φmm)31材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法D1(Φmm)15材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラックねじの呼びM6取付長(mm)40寸法MM6×1材質(取付部)SUM22L
注意
※寸法Lfはメネジのみの仕様になり、オネジにはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75848805
2020-07-28
用途: 手回しアジャストスクリューとして

割と種類があるようでいて自分の目的にちょうどいいのが無いです。これの場合は径が小さくて、M8ネジのもあればな、と思います。

対象商品 : 75848796
2017-07-04
用途: 日曜大工
ファースト運送

早く着いて良かったです。様々なサイズ、商品があり大変便利。

対象商品 : 71264821
2017-01-31
用途: NCボール盤の定規固定の使用
株式会社ワンアンドオール

M6の六角レンチで脱着していたが頻繁に付け替えるので面倒でした。
一般的なものはノブの部分が小さいので回しにくかったがコレに変えてとってもスムーズで締付け時も強く閉められる。

対象商品 : 71264821
2015-03-30
用途: ガス工具

ガス工具だけではなくいろいろ物に利用できて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする