STG47X10-SOFT シフト グリップ ソフト イマオコーポレーション 75849672

STG47X10-SOFT シフト グリップ ソフト イマオコーポレーション 75849672
STG47X10-SOFT シフト グリップ ソフト イマオコーポレーション 75849672

シフト グリップ ソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)47
寸法d(Φmm)
内容量1個注文コード75849672品番STG47X10-SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

寸法H(mm)47寸法L(mm)17寸法W(mm)5ねじ径MM10×1.5質量(g)80使用温度範囲(℃)0~80寸法D(Φmm)45寸法D1(Φmm)28色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする