曜日別特売
SFK25BX10 SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション 75849891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFK25BX10 SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション 75849891
SFK25BX10 SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション 75849891

SFK スターフィッシュノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)10注文コード75849891品番SFK25BX10
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥310
販売価格(税別)
282

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。

寸法A(Φmm)25寸法B(mm)20寸法C(Φmm)12寸法D(mm)10寸法F(mm)10ねじの呼びM5材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUM22L取付長(mm)10取付部おねじ(段付)質量(g)8種類五角形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM5×0.8色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする