※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
SFK スターフィッシュノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
20
注文コード
75849961
品番
SFK25CX20
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・ねじ長さ
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
寸法A(Φmm)
25
寸法B(mm)
20
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
10
寸法F(mm)
20
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
12
種類
五角形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M6×1
色(本体)
つや消しブラック