曜日別特売
CP710-10025A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 75850957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP710-10025A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 75850957
CP710-10025A CP710 スプリングピン(高精度型) イマオコーポレーション 75850957

CP710 スプリングピン(高精度型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)34.6注文コード75850957品番CP710-10025A
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに

寸法A(mm)-寸法D(mm)45寸法D2(mm)25寸法D3(mm)13.5寸法D4(mm)9寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法H(mm)34.6寸法H1(mm)23寸法H2(mm)12.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)11.6寸法J(mm)-寸法N(mm)-寸法P(mm)35寸法S(mm)12.5寸法W(mm)26寸法d(mm)4.5寸法d1(mm)25質量(g)160タイプ標準穴径(Φmm)適合位置決め穴径:9.3~12.7寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法M(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法L(Φmm)-寸法G(Φmm)-表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜適合穴径(Φmm)位置決め/9.3~12.7持上力(N)8.6~21.1熱処理(ピン)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする